KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 5/8 x 3/4"

Artikelnummer: Z00486103
EAN: 4042146558355
Herstellernummer: 517.0891
KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 5/8 x 3/4"
Brutto Set-Preis 8,88 € Netto 7,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 5/8x3/4"
Gewicht in g 240 Gramm
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_044
Außenmaß B1 30 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
DIN DIN 838
Außenmaß B2 25,7 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 290
Kopfhöhe (A2) 10.5 Millimeter
Kopfhöhe (A1) 11.4 Millimeter
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Profil2 Zollmaße

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]