KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 9 x 10 mm

Artikelnummer: Z00486069
EAN: 4042146558003
Herstellernummer: 517.0838
KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW 9 x 10 mm
Brutto Set-Preis 5,40 € Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A2) 7.3 Millimeter
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Profil2 metrisch
Gewicht in g 80 Gramm
Schlüsselweite in mm 9x10
Kopfhöhe (A1) 7.7 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 180
Profil1 Flank Traction
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Außenmaß B2 15, Millimeter
Außenmaß B1 16.6 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_043

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]