KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel-Satz, 12-tlg. gekröpft, 6-32mm

Artikelnummer: Z00485851
EAN: 4042146557556
Herstellernummer: 517.0250
KS TOOLS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel-Satz, 12-tlg. gekröpft, 6-32mm
Brutto Set-Preis 43,23 € Netto 36,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_044
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Teile im Satz 12
Max. Schlüsselweite 32 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN DIN 838
Profil2 metrisch
Min. Schlüsselweite 6 Millimeter
Gewicht in g 3265 Gramm
Profil1 12-Kant
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]