CLASSIC Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft, 8-tlg. 6-22mm

Artikelnummer: Z00485850
EAN: 4042146073063
Herstellernummer: 517.0248
CLASSIC Doppel-Ringschlüssel-Satz, gekröpft, 8-tlg. 6-22mm
Inkl. Steuern: 20,00 € VE 1 Stück Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Verpackung Karton
Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
DIN DIN 838
Max. Schlüsselweite (mm) 22
Min. Schlüsselweite (mm) 6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1120
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_044

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen