KS TOOLS CLASSIC Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt SW 9 x 11 mm

Artikelnummer: Z00485853
EAN: 4042146165638
Herstellernummer: 517.0253
KS TOOLS CLASSIC Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt SW 9 x 11 mm
Brutto Set-Preis 7,65 € Netto 6,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B1 21.3 Millimeter
Gewicht in g 50 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_041
DIN DIN 3118
Kopfhöhe (A2) 7.4 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 152.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
Außenmaß B2 22.9 Millimeter
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 9x11
Ausführung offen
Kopfhöhe (A1) 7.6 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]