KS TOOLS CLASSIC Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt SW 12 x 13 mm

Artikelnummer: Z00485856
EAN: 4042146165713
Herstellernummer: 517.0257
KS TOOLS CLASSIC Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt SW 12 x 13 mm
Brutto Set-Preis 8,95 € Netto 7,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 12x13
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_041
Gesamtlänge L in mm 156.0
Kopfhöhe (A2) 9.0 Millimeter
DIN DIN 3118
Ausführung offen
Kopfhöhe (A1) 8.8 Millimeter
Gewicht in g 100 Gramm
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Außenmaß B2 23.8 Millimeter
Außenmaß B1 23.1 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]