• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

KS TOOLS CLASSIC Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt SW 30 x 32 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 30,83 €
18,86 €

Netto 15,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung offen
Außenmaß B1 46.3 Millimeter
Außenmaß B2 44.8 Millimeter
DIN DIN 3118
Gesamtlänge 283.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 283.0
Gewicht in g 700 Gramm
Kopfhöhe (A1) 22.4 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 20.4 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm DIN 3118
Profil 6-Kant
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselform Öffnung 15° versetzt
Schlüsselweite 30x32 Millimeter
Schlüsselweite in mm 30x32
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

14 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben