CLASSIC TX-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18

Artikelnummer: Z00488378
EAN: 4042146042977
Herstellernummer: 911.0374
CLASSIC TX-E-Doppel-Ringschlüssel, E14xE18
Inkl. Steuern: 8,78 € VE 1 Stück Netto 7,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E-Profil
  • gerade Form
  • dünnwandig
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 E-TORX®
Schlüsselweite in E-TORX E14 x E18
Schlüsselform gerade
DIN DIN 837
Außenmaß B1 (mm) 17.0
Außenmaß B2 (mm) 21.1
Kopfhöhe (A1) (mm) 8.2
Kopfhöhe (A2) (mm) 10.3
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 90
Gesamtlänge L in mm 180.0
Hauptkatalogseite K15I_045
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen