KS TOOLS CLASSIC TX-E-Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW E14 x E18

Artikelnummer: Z00488371
EAN: 4042146042892
Herstellernummer: 911.0364
KS TOOLS CLASSIC TX-E-Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW E14 x E18
Brutto Set-Preis 13,99 € Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E-Profil
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A1) 7.7 Millimeter
Profil1 E-TORX®
Schlüsselform gekröpft
Gewicht in g 108 Gramm
DIN DIN 838
Außenmaß B1 17.3 Millimeter
Schlüsselweite in E-TORX E14 x E18
Außenmaß B2 21.7 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 9.3 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 215.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_046

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]