• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

KS TOOLS CLASSIC TX-E-Doppel-Ringschlüssel gekröpft SW E6 x E8

Artikelnummer:  
Z00488368 
EAN:  
4042146042861 
Herstellernummer:  
911.0361 
Marke:  
KS TOOLS 

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 16,36 €
10,50 €

Netto 8,82 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 10.0 Millimeter
Außenmaß B2 12.3 Millimeter
DIN DIN 838
Gesamtlänge 147.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 147.0
Gewicht in g 32 Gramm
Kopfhöhe (A1) 5.5 Millimeter
Kopfhöhe (a2) 6.2 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil E-TORX®
Profil1 E-TORX®
Schlüsselform gekröpft
Schlüsselweite in E-TORX E6 x E8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX-E-Profil
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 38%
GEDORE Reduzierstück ½" auf 3/8"
UVP: 11,44 € 7,07 € Netto 5,94 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben