CLASSIC TX-E-Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, E7xE11

Artikelnummer: Z00488369
EAN: 4042146042878
Herstellernummer: 911.0362
KS Tools
CLASSIC TX-E-Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, E7xE11
Inkl. Steuern: 11,23 € VE 1 Stück Netto 9,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E-Profil
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 E-TORX®
Schlüsselweite in E-TORX E7 x E11
Schlüsselform gekröpft
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 11.3
Außenmaß B2 (mm) 14.5
Kopfhöhe (A1) (mm) 5.6
Kopfhöhe (A2) (mm) 7.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 43
Gesamtlänge L in mm 159.0
Hauptkatalogseite K15I_046

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen