CLASSIC TX-E-Doppel-Ringschlüssel-Satz, 6-tlg.

Artikelnummer: Z00488374
EAN: 4042146042922
Herstellernummer: 911.0370
CLASSIC TX-E-Doppel-Ringschlüssel-Satz, 6-tlg.
Inkl. Steuern: 49,00 € VE 1 Stück Netto 41,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E-Profil
  • gerade Form
  • dünnwandig
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 6
Verpackung Rolltasche
Profil1 E-TORX®
Schlüsselform gerade
DIN DIN 837
max. Schlüsselweite TX E24
min. Schlüsselweite TX E6
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 585
Hauptkatalogseite K15I_045
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen