CLASSIC Zugringschlüssel, gekröpft, 1.7/16"

Artikelnummer: Z00486588
EAN: 4042146561416
Herstellernummer: 517.9121
CLASSIC Zugringschlüssel, gekröpft, 1.7/16"
Inkl. Steuern: 61,21 € VE 1 Stück Netto 51,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 1.7/16"
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Breite (b) (mm) 54
Durchmesser (d) (mm) 21.3
es passt Rohr/Stift 1
Kopfhöhe (A) (mm) 20
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 840
Gesamtlänge L in mm 250
Hauptkatalogseite K15I_039
Höhe H (mm) 35.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen