CLASSIC Zugringschlüssel, gekröpft, 2.15/16"

Artikelnummer: Z00486605
EAN: 4042146561584
Herstellernummer: 517.9138
CLASSIC Zugringschlüssel, gekröpft, 2.15/16"
Inkl. Steuern: 173,97 € VE 1 Stück Netto 146,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 2.15/16"
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Breite (b) (mm) 110
Durchmesser (d) (mm) 29.1
es passt Rohr/Stift 1
Kopfhöhe (A) (mm) 38
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 3000
Gesamtlänge L in mm 375
Hauptkatalogseite K15I_039
Höhe H (mm) 57.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen