KS TOOLS CLASSIC Zugringschlüssel gekröpft SW 2.5/16"

Artikelnummer: Z00486601
EAN: 4042146561546
Herstellernummer: 517.9134
KS TOOLS CLASSIC Zugringschlüssel gekröpft SW 2.5/16"
Brutto Set-Preis 175,82 € Netto 147,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_039
Breite (B) mm 90
Durchmesser (D) mm 29.1
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Kopfhöhe (A) 30.5 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 325
Schlüsselweite 2.5/16"
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Höhe H 49.0 Millimeter
Gewicht in g 2400 Gramm
Profil2 Zollmaße
Profil1 12-Kant
es passt Rohr/Stift 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]