• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

KS TOOLS CLASSIC Zugringschlüssel gekröpft SW 3.7/8"

Artikelnummer:  
Z00486613 
EAN:  
4042146561669 
Herstellernummer:  
517.9146 
Marke:  
KS TOOLS 

57 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 778,19 €
434,81 €

Netto 365,39 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 44%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (B) mm 140
Breite B 140 Millimeter
Durchmesser 29.1 Millimeter
Durchmesser (D) mm 29.1
Gesamtlänge 410 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 410
Gewicht in g 4950 Gramm
Höhe H 63.0 Millimeter
Kopfhöhe (A) 45 Millimeter
Material Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil 12-Kant
Profil1 12-Kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite 3.7/8"
es passt Rohr/Stift 1
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

57 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben