CLASSIC Zugringschlüssel, gekröpft SW 32 mm

Artikelnummer: Z00486562
EAN: 4042146252789
Herstellernummer: 517.9032
CLASSIC Zugringschlüssel, gekröpft SW 32 mm
Inkl. Steuern: 27,74 € VE 1 Stück Netto 23,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A) 18.0 Millimeter
Gewicht in g 550 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Höhe H 34.0 Millimeter
es passt Rohr/Stift 2
Gesamtlänge L in mm 200.0
Breite (B) mm 49.0
Profil2 metrisch
Profil1 12-Kant
Durchmesser (D) mm 21.8
Schlüsselweite in mm 32
Hauptkatalogseite K15I_039
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen