KS TOOLS CLASSIC Zugringschlüssel gekröpft SW 60 mm

Artikelnummer: Z00486568
EAN: 4042146275078
Herstellernummer: 517.9060
KS TOOLS CLASSIC Zugringschlüssel gekröpft SW 60 mm
Brutto Set-Preis 74,14 € Netto 62,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

es passt Rohr/Stift 5
Durchmesser (D) mm 30.0
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite in mm 60
Breite (B) mm 81.0
Kopfhöhe (A) 28.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 300.0
Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_039
Höhe H 45.5 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 2100 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]