KS TOOLS CLASSIC Zugringschlüssel gekröpft SW 70 mm

Artikelnummer: Z00486570
EAN: 4042146275092
Herstellernummer: 517.9070
KS TOOLS CLASSIC Zugringschlüssel gekröpft SW 70 mm
Inkl. Steuern: 124,47 € VE 1 Stück Netto 104,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 98.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
Höhe H 53.0 Millimeter
Profil1 12-Kant
Gesamtlänge L in mm 355.0
es passt Rohr/Stift 5
Kopfhöhe (A) 33.0 Millimeter
Durchmesser (D) mm 30.0
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite in mm 70
Hauptkatalogseite K15I_039
Gewicht in g 2600 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen