KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x12mm

Artikelnummer: Z00494206
EAN: 4042146571057
Herstellernummer: 964.1106
KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 10x12mm
Brutto Set-Preis 21,19 € Netto 17,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B1 16 Millimeter
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Außenmaß B2 19 Millimeter
Schlüsselweite in mm 10x12
Kopfhöhe (A2) 7 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_344
Material1 Edelstahl
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A1) 6 Millimeter
Gewicht in g 70 Gramm
Profil1 Flank Traction
DIN DIN 838
Gesamtlänge L in mm 200
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]