• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 12x14mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

23,62 €

Netto 19,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenmaß B1 19 Millimeter
Außenmaß B2 21 Millimeter
DIN DIN 838
Gesamtlänge L in mm 220
Gewicht in g 110 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_344
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Kopfhöhe (A1) 7 Millimeter
Kopfhöhe (A2) 8 Millimeter
Material1 Edelstahl
Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite in mm 12x14
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben