KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 14x17mm

Artikelnummer: Z00494208
EAN: 4042146571071
Herstellernummer: 964.1108
KS TOOLS EDELSTAHL Doppel-Ringschlüssel, gekröpft, 14x17mm
Inkl. Steuern: 26,82 € VE 1 Stück Netto 22,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
  • Ringe 75° gekröpft
  • dünnwandig
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A1) 9 Millimeter
Material1 Edelstahl
Hauptkatalogseite K15I_344
DIN DIN 838
Profil2 metrisch
Kopfhöhe (A2) 9 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 145 Gramm
Schlüsselweite in mm 14x17
Außenmaß B1 22 Millimeter
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Außenmaß B2 26 Millimeter
Schlüsselform Ring 75° gekröpft
Gesamtlänge L in mm 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen