EDELSTAHL Einringschlüssel, 24mm

Artikelnummer: Z00494183
EAN: 4042146570777
Herstellernummer: 964.1024
KS Tools
EDELSTAHL Einringschlüssel, 24mm
Inkl. Steuern: 93,82 € VE 1 Stück Netto 78,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 24
Breite (b) (mm) 39
Kopfhöhe (A) (mm) 13
Material1 Edelstahl
Gewicht in g 225
Gesamtlänge L in mm 197
Hauptkatalogseite K15I_343
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen