Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 10mm

Artikelnummer: Z00479169
EAN: 4042146172544
Herstellernummer: 117.1310
KS Tools
Isolierter Ringschlüssel, gekröpft, 10mm
Inkl. Steuern: 17,55 € VE 1 Stück Netto 14,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7447
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Ring 75° gekröpft
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Flank Traction
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10
Prüfzertifikat 1000Volt GS
DIN DIN 7447
Breite (b) (mm) 17.0
Form Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A) (mm) 7.8
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 80
Gesamtlänge L in mm 170.0
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_365
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen