KS TOOLS Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 12 mm

Artikelnummer: Z00479171
EAN: 4042146172568
Herstellernummer: 117.1312
KS TOOLS Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 12 mm
Inkl. Steuern: 19,00 € VE 1 Stück Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7447
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Ring 75° gekröpft
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 19.9
Profil1 Flank Traction
Kopfhöhe (A) 10.2 Millimeter
Form Ring 75° gekröpft
Schlüsselweite in mm 12
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm 190.0
Gewicht in g 100 Gramm
Prüfzertifikat 1000Volt GS
DIN DIN 7447
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_365
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen