Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 17 mm

Artikelnummer: Z00479176
EAN: 4042146172612
Herstellernummer: 117.1317
Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 17 mm
Inkl. Steuern: 24,00 € VE 1 Stück Netto 20,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7447
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Ring 75° gekröpft
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A) 12.6 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Form Ring 75° gekröpft
Hauptkatalogseite K15I_365
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 250 Gramm
Schlüsselweite in mm 17
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 225.0
DIN DIN 7447
Breite (B) mm 27.1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen