KS TOOLS Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 18 mm

Artikelnummer: Z00479177
EAN: 4042146172629
Herstellernummer: 117.1318
KS TOOLS Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 18 mm
Brutto Set-Preis 25,00 € Netto 21,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7447
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Ring 75° gekröpft
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm 230.0
Breite (B) mm 28.6
Profil2 metrisch
DIN DIN 7447
Form Ring 75° gekröpft
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite in mm 18
Kopfhöhe (A) 13.2 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_365
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Gewicht in g 270 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]