Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 19 mm

Artikelnummer: Z00479178
EAN: 4042146172636
Herstellernummer: 117.1319
Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 19 mm
Inkl. Steuern: 26,00 € VE 1 Stück Netto 21,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7447
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Ring 75° gekröpft
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Prüfzertifikat 1000Volt GS
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profil2 metrisch
Form Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A) 13.6 Millimeter
DIN DIN 7447
Profil1 Flank Traction
Breite (B) mm 30.1
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm 240.0
Schlüsselweite in mm 19
Gewicht in g 290 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_365
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen