KS TOOLS Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 27 mm

Artikelnummer: Z00479186
EAN: 4042146172667
Herstellernummer: 117.1327
KS TOOLS Isolierter Ringschlüssel gekröpft SW 27 mm
Brutto Set-Preis 34,81 € Netto 29,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7447
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Ring 75° gekröpft
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 7447
Prüfzertifikat 1000Volt GS
Profil1 Flank Traction
Hauptkatalogseite K15I_365
Kopfhöhe (A) 16.4 Millimeter
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Form Ring 75° gekröpft
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 295.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm 27
Breite (B) mm 40.4
Gewicht in g 540 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]