KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 1.1/4"

Artikelnummer: Z00486507
EAN: 4042146560853
Herstellernummer: 517.2953
KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 1.1/4"
Brutto Set-Preis 23,81 € Netto 20,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1.1/4"
Gewicht in g 530 Gramm
Kopfhöhe (A) 16.5 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 190
DIN DIN 7444
Breite (B) mm 51.5
Hauptkatalogseite K15I_040
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 12-Kant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]