KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 1.5/8"

Artikelnummer: Z00486513
EAN: 4042146560914
Herstellernummer: 517.2959
KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 1.5/8"
Inkl. Steuern: 105,01 € VE 1 Stück Netto 88,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1.5/8"
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 760 Gramm
Profil1 12-Kant
Hauptkatalogseite K15I_040
Gesamtlänge L in mm 225
Profil2 metrisch
DIN DIN 7444
Kopfhöhe (A) 20.5 Millimeter
Breite (B) mm 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen