Schlag-Ringschlüssel, 110mm

Artikelnummer: Z00486307
EAN: 4042146558843
Herstellernummer: 517.1910
Schlag-Ringschlüssel, 110mm
Inkl. Steuern: 665,36 € VE 1 Stück Netto 559,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 110
DIN DIN 7444
Breite (b) (mm) 172.0
Kopfhöhe (A) (mm) 47.5
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 8600
Gesamtlänge L in mm 435.0
Hauptkatalogseite K15I_040
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen