• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 130 mm

Lieferung in 3-5 Werktag.

973,53 €

Netto 818,09 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (B) mm 202
DIN DIN 7444
Gesamtlänge L in mm 520
Gewicht in g 13800 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_040
Kopfhöhe (A) 58 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 130
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben