Schlag-Ringschlüssel, 155mm

Artikelnummer: Z00486330
EAN: 4042146559079
Herstellernummer: 517.1955
Schlag-Ringschlüssel, 155mm
Inkl. Steuern: 1.746,79 € VE 1 Stück Netto 1.467,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 155
DIN DIN 7444
Breite (b) (mm) 228
Kopfhöhe (A) (mm) 64
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 19200
Gesamtlänge L in mm 580
Hauptkatalogseite K15I_040
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen