Schlag-Ringschlüssel, 160mm

Artikelnummer: Z00486331
EAN: 4042146559086
Herstellernummer: 517.1960
Schlag-Ringschlüssel, 160mm
Inkl. Steuern: 3.006,43 € VE 1 Stück Netto 2.526,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 160
DIN DIN 7444
Breite (b) (mm) 228
Kopfhöhe (A) (mm) 64
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 19200
Gesamtlänge L in mm 580
Hauptkatalogseite K15I_040
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen