Schlag-Ringschlüssel, 185mm

Artikelnummer: Z00486336
EAN: 4042146559130
Herstellernummer: 517.1985
Schlag-Ringschlüssel, 185mm
Inkl. Steuern: 4.601,47 € VE 1 Stück Netto 3.866,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 185
DIN DIN 7444
Breite (b) (mm) 290
Kopfhöhe (A) (mm) 75
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 33500
Gesamtlänge L in mm 700
Hauptkatalogseite K15I_040
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen