Schlag-Ringschlüssel SW 2.7/16"

Artikelnummer: Z00486530
EAN: 4042146561089
Herstellernummer: 517.2976
Schlag-Ringschlüssel SW 2.7/16"
Inkl. Steuern: 91,32 € VE 1 Stück Netto 76,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 2.7/16"
Profil1 12-Kant
Kopfhöhe (A) 26 Millimeter
Breite (B) mm 93.5
DIN DIN 7444
Gesamtlänge L in mm 270
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 1625 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_040
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen