KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 2.7/8"

Artikelnummer: Z00486531
EAN: 4042146561096
Herstellernummer: 517.2977
KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 2.7/8"
Brutto Set-Preis 138,05 € Netto 116,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 320
Kopfhöhe (A) 32.5 Millimeter
Schlüsselweite 2.7/8"
Profil1 12-Kant
Breite (B) mm 109.5
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 3000 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_040
DIN DIN 7444
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]