KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 210 mm

Artikelnummer: Z00486501
EAN: 4042146560792
Herstellernummer: 517.2910
KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 210 mm
Brutto Set-Preis 3.532,12 € Netto 2.968,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 750
Profil1 12-Kant
Hauptkatalogseite K15I_040
DIN DIN 7444
Breite (B) mm 320
Gewicht in g 38000 Gramm
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Kopfhöhe (A) 80 Millimeter
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 210
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]