Schlag-Ringschlüssel SW 3.1/2"

Artikelnummer: Z00486536
EAN: 4042146561140
Herstellernummer: 517.2982
Schlag-Ringschlüssel SW 3.1/2"
Inkl. Steuern: 295,57 € VE 1 Stück Netto 248,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3.1/2"
Hauptkatalogseite K15I_040
Profil1 12-Kant
Breite (B) mm 142
Profil2 metrisch
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Kopfhöhe (A) 40 Millimeter
Gewicht in g 4000 Gramm
Gesamtlänge L in mm 390
DIN DIN 7444
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen