KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 3.3/4"

Artikelnummer: Z00486539
EAN: 4042146561171
Herstellernummer: 517.2985
KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 3.3/4"
Inkl. Steuern: 190,70 € VE 1 Stück Netto 160,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_040
Profil2 metrisch
Gewicht in g 5740 Gramm
Breite (B) mm 152
Kopfhöhe (A) 41.5 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm 400
Profil1 12-Kant
Schlüsselweite 3.3/4"
DIN DIN 7444
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen