Schlag-Ringschlüssel SW 4.1/2"

Artikelnummer: Z00486544
EAN: 4042146561225
Herstellernummer: 517.2990
Schlag-Ringschlüssel SW 4.1/2"
Inkl. Steuern: 531,63 € VE 1 Stück Netto 446,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 7444
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Kopfhöhe (A) 48 Millimeter
Profil2 metrisch
Gewicht in g 8600 Gramm
Schlüsselweite 4.1/2"
Gesamtlänge L in mm 450
Breite (B) mm 170
Profil1 12-Kant
Hauptkatalogseite K15I_040
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen