KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 4.3/4"

Artikelnummer: Z00486547
EAN: 4042146561256
Herstellernummer: 517.2993
KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 4.3/4"
Brutto Set-Preis 803,37 € Netto 675,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopfhöhe (A) 54 Millimeter
Profil2 metrisch
Profil1 12-Kant
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Breite (B) mm 182
Schlüsselweite 4.3/4"
Gewicht in g 13200 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_040
DIN DIN 7444
Gesamtlänge L in mm 480
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]