• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

KS TOOLS Schlag-Ringschlüssel SW 90 mm

Artikelnummer:  
Z00486125 
EAN:  
4042146109441 
Herstellernummer:  
517.0990 
Marke:  
KS TOOLS 

92 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 248,54 €
142,93 €

Netto 120,11 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite (B) mm 152.0
Breite B 152.0 Millimeter
DIN DIN 7444
Gesamtlänge 400.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 400.0
Gewicht in g 5880 Gramm
Kopfhöhe (A) 41.5 Millimeter
Material Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm DIN 7444
Profil 12-Kant
Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite 90 Millimeter
Schlüsselweite in mm 90
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

92 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben