SCS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel-Satz, 9-tlg.

Artikelnummer: Z00487587
EAN: 4042146562611
Herstellernummer: 712.0009
SCS CLASSIC Doppel-Ringschlüssel-Satz, 9-tlg.
Inkl. Steuern: 129,50 € VE 1 Stück Netto 108,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 9
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Profil1 Flank Traction
DIN DIN 838
Breite (b) (mm) 375.0
Form 75° gewinkelt
Einlagengrössen Einlage 2/3 Schubfläche
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 1730
Gesamtlänge L in mm 390.0
Hauptkatalogseite K15I_586
Höhe H (mm) 35.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen