KS TOOLS SCS Doppel-Ringschlüssel-Satz 11-tlg. 2/3 Systemeinlage

Artikelnummer: Z00487613
EAN: 4042146562888
Herstellernummer: 712.5011
KS TOOLS SCS Doppel-Ringschlüssel-Satz 11-tlg. 2/3 Systemeinlage
Brutto Set-Preis 114,53 € Netto 96,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • Öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
  • ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel:
    • Schlüsselweiten in mm:
      • 6 x 7
      • 8 x 9
      • 10 x 11
      • 12 x 13
      • 14 x 15
      • 16 x 17
      • 18 x 19
      • 20x 22
      • 22x 24
      • 24 x 27
      • 30 x 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_586
Höhe H 35.0 Millimeter
Teile im Satz 11
Gesamtlänge L in mm 390.0
Breite (B) mm 375.0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Einlagengrössen Einlage 2/3 Schubfläche
Gewicht in g 1300 Gramm
Form gerade
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]