ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel SW 12 x 13 mm

Artikelnummer: Z00491465
EAN: 4042146292099
Herstellernummer: 920.0412
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel SW 12 x 13 mm
Inkl. Steuern: 5,94 € VE 1 Stück Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN / ISO
  • gerade Form
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Schlüsselweite in mm 12x13
Gewicht in g 35 Gramm
Gesamtlänge L in mm 149.0
Funktions-Attribute 1 Industriequalität
Kopfhöhe (A) 6.4 Millimeter
DIN DIN 838
Außenmaß B1 19.0 Millimeter
Außenmaß B2 20.5 Millimeter
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_042
Profil1 12-Kant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen