ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 14x15mm

Artikelnummer: Z00491466
EAN: 4042146292112
Herstellernummer: 920.0414
KS Tools
ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel, 14x15mm
Inkl. Steuern: 6,51 € VE 1 Stück Netto 5,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN / ISO
  • gerade Form
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 14x15
DIN DIN 838
Außenmaß B1 (mm) 21.5
Außenmaß B2 (mm) 23.0
Kopfhöhe (A) (mm) 7.2
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 50
Funktions-Attribute 1 Industriequalität
Gesamtlänge L in mm 161.0
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Hauptkatalogseite K15I_042

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen