KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel SW 20 x 22 mm

Artikelnummer: Z00491471
EAN: 4042146292273
Herstellernummer: 920.0420
KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel SW 20 x 22 mm
Brutto Set-Preis 10,06 € Netto 8,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN / ISO
  • gerade Form
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß B2 32.5 Millimeter
ISO [ISO 10104, ISO 1085, ISO 3318]
Außenmaß B1 29.5 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Funktions-Attribute 1 Industriequalität
Profil2 metrisch
DIN DIN 838
Profil1 12-Kant
Gewicht in g 120 Gramm
Gesamtlänge L in mm 209.0
Hauptkatalogseite K15I_042
Kopfhöhe (A) 9.4 Millimeter
Schlüsselweite in mm 20x22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]