KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz gerade 12-tlg.

Artikelnummer: Z00491480
EAN: 4042146292150
Herstellernummer: 920.0450
KS TOOLS ULTIMATEplus Doppel-Ringschlüssel-Satz gerade 12-tlg.
Inkl. Steuern: 83,57 € VE 1 Stück Netto 70,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • FlankTraction-Profil (12-kant)
  • in Anlehnung an DIN / ISO
  • gerade Form
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten in mm:
    • 6 x 7
    • 8 x 9
    • 10 x 11
    • 12 x 13
    • 14 x 15
    • 16 x 17
    • 18 x 19
    • 20 x 22
    • 21 x 23
    • 24 x 27
    • 25 x 28
    • 30 x 32

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Verpackung Rolltasche
Teile im Satz 12
Max. Schlüsselweite 32 Millimeter
Gewicht in g 1690 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_042
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselform gerade
Min. Schlüsselweite 6 Millimeter
Profil1 12-Kant
Funktions-Attribute 1 Industriequalität

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen